Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E598A39 Herst.-Nr.: 22154732 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Binäreingang LUXMATE REG 4TE 4f LM-4UAS Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Eingänge: | 4 | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, schaltschrank ip20, schaltschrank, zumtobel trafo, Binäreingang, BIN-IN, Bussystem-Binäreingang, Eingabemodul, Funktionsmodul, Tasterschnittstelle, Tastsensor, Universalschnittstelle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 154,83* | € 186,26* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 157,29* | € 189,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,84* | € 190,34* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 164,29* | € 196,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 167,34* | € 200,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|