Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingverschlussschraube EX OSSP-R 16 / M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50065610 WISKA ATEX-Blindstopfen M16x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt
50065610 WISKA ATEX-Blindstopfen M16x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     6012B-69361701
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50065610
EAN/GTIN:
     4007685656108
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube

Messingverschlussschraube EX OSSP-R 16 / M16

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,17*
€ 8,61*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,1766*
€ 8,6166*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,99*
€ 9,75*
€ 4,00*
ab € 10,80*
€ 17,50*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 11,77*
€ 20,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
50065612
ab € 10,46*
Ähnlich
Wiska
50065613
ab € 10,22*
Ähnlich
Wiska
50065614
ab € 13,89*
Ähnlich
Wiska
50065615
ab € 26,34*
Ähnlich
Wiska
50065616
ab € 39,49*
Ähnlich
Wiska
50065617
ab € 74,16*
Ähnlich
Wiska
50065611
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.