Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M20 Ms vernick natur hfr Schlagfest EMVS-L20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10065074 WISKA Blindstopfen M20x1,5 lang rund mit Schlitz Messing (CuZn) vernickelt
10065074 WISKA Blindstopfen M20x1,5 lang rund mit Schlitz Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-E571F63
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065074
EAN/GTIN:
     4007685012478
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschraube M20 Ms vernick natur hfr Schlagfest EMVS-L20
Weitere Informationen:
Einsatztemperatur:
-200 - 250 °C
Farbe:
natur
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschrauben ohne DIN, wiska blindstopfen, blindstopfen, blindstopfen metall, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,8732*
€ 1,1132*
100
Frei Haus
ab € 1,0488*
€ 1,3307*
1
€ 5,46*
ab € 0,88*
€ 1,43*
4 Tage
nicht lagernd
10000
€ 6,95*
ab € 1,68*
€ 2,23*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 3,23568*
€ 3,82568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,82568*
€ 4,55256
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,66568*
€ 4,36216
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,23568*
€ 3,85046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 382,568* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10065073
ab € 57,50*
Ähnlich
Wiska
10065076
ab € 2,75*
Ähnlich
Wiska
10065078
ab € 45,3057*
Ähnlich
Wiska
10063151
ab € 1,07*
Ähnlich
Wiska
10063152
ab € 1,16*
Ähnlich
Wiska
10063153
ab € 1,38*
Ähnlich
Wiska
10063154
ab € 2,28*
Ähnlich
Wiska
10063155
ab € 3,95*
Ähnlich
Wiska
10063156
ab € 9,46*
Ähnlich
Wiska
10063157
ab € 10,79*
Ähnlich
Wiska
10063158
ab € 27,20*
Ähnlich
Wiska
10065072
ab € 44,64*
Ähnlich
Wiska
10065077
ab € 4,40*
Ähnlich
Wiska
10065079
ab € 148,17*
Ähnlich
Wiska
10065075
ab € 124,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.