Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10063151 WISKA Blindstopfen M12x1,5 rund mit Schlitz Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063151 WISKA Blindstopfen M12x1,5 rund mit Schlitz Messing (CuZn) vernickelt
10063151 WISKA Blindstopfen M12x1,5 rund mit Schlitz Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-158908
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063151
EAN/GTIN:
     4044773332094
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen messing
blindstopfen
WISKA Blindstopfen | Produktgruppe: Erweitertes Programm Wiska | Serie: Blindstopfen
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Farbe:
silber
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Schutzart:
IP54
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Gewinde:
M20
Typ:
Blindstopfen
Serie:
Blindstopfen
Temperaturbereich max.:
250°C
Temperaturbereich min.:
-200°C
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen Metrisch
Kategorie-Typ:
Verschraubung metrisch
Bauform:
rund mit Schlitz
Weitere Suchbegriffe: wiska blindstopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10065073
ab € 57,40*
Ähnlich
Wiska
10065076
ab € 2,75*
Ähnlich
Wiska
10065078
ab € 45,3757*
Ähnlich
Wiska
10063152
ab € 1,15*
Ähnlich
Wiska
10063153
ab € 1,37*
Ähnlich
Wiska
10063154
ab € 2,28*
Ähnlich
Wiska
10063155
ab € 3,95*
Ähnlich
Wiska
10063156
ab € 9,46*
Ähnlich
Wiska
10063157
ab € 10,84*
Ähnlich
Wiska
10063158
ab € 27,16*
Ähnlich
Wiska
10065072
ab € 44,58*
Ähnlich
Wiska
10065074
ab € 0,8732*
Ähnlich
Wiska
10065077
ab € 4,39*
Ähnlich
Wiska
10065079
ab € 149,57*
Ähnlich
Wiska
10065075
ab € 125,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.