Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10063157 WISKA Blindstopfen M50x1,5 rund mit Schlitz Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063157 WISKA Blindstopfen M50x1,5 rund mit Schlitz Messing (CuZn) vernickelt
10063157 WISKA Blindstopfen M50x1,5 rund mit Schlitz Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-158914
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063157
EAN/GTIN:
     4044773330984
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen messing
blindstopfen
WISKA Blindstopfen | Produktgruppe: Erweitertes Programm Wiska | Serie: Blindstopfen
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Farbe:
silber
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Schutzart:
IP54
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Gewinde:
M20
Typ:
Blindstopfen
Serie:
Blindstopfen
Temperaturbereich max.:
250°C
Temperaturbereich min.:
-200°C
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen Metrisch
Kategorie-Typ:
Verschraubung metrisch
Bauform:
rund mit Schlitz
Weitere Suchbegriffe: wiska blindstopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 120 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 125 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10065073
ab € 57,50*
Ähnlich
Wiska
10065076
ab € 2,75*
Ähnlich
Wiska
10065078
ab € 45,3057*
Ähnlich
Wiska
10063151
ab € 1,07*
Ähnlich
Wiska
10063152
ab € 1,16*
Ähnlich
Wiska
10063153
ab € 1,38*
Ähnlich
Wiska
10063154
ab € 2,28*
Ähnlich
Wiska
10063155
ab € 3,95*
Ähnlich
Wiska
10063156
ab € 9,46*
Ähnlich
Wiska
10063158
ab € 27,20*
Ähnlich
Wiska
10065072
ab € 44,64*
Ähnlich
Wiska
10065074
ab € 0,8732*
Ähnlich
Wiska
10065077
ab € 4,40*
Ähnlich
Wiska
10065079
ab € 148,17*
Ähnlich
Wiska
10065075
ab € 124,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.