Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M32 2mm 1Durchf GWDRM32-PO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E521F58
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1777960000
EAN/GTIN:
     4032248158225
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Dichtring Kst M32 2mm 1Durchf GWDRM32-PO
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
36 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Innendurchmesser:
32 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3382*
€ 0,4482*
22 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3419*
€ 0,4619*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3464*
€ 0,4664*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3731*
€ 0,5031*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,38035*
€ 0,51035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,51035*
€ 0,60732
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49035*
€ 0,58352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44035*
€ 0,52402
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42035*
€ 0,50022
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38035*
€ 0,45262
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,5175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.