Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2476114 Herst.-Nr.: GWDRM32-PO EAN/GTIN: 4032248158225 |
| |
|
| | |
| Flachdichtung zur Erhöhung der Schutzart bei Verschraubungen und Verschlussstopfen. Empfohlen für den Einsatz in Ex-Anwendungen. Auch als Ersatz für O-Ringe geeignet. Außendurchmesser: 36 mm, Stärke: 2 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, mit Unterlegscheibe: false, Anzahl der Durchführungen: 1, Geeignet für Gewindemaß NPT: sonstige, Ausführung Ring: massiv Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | GWDRM32-PO | Ident Code: | 1777960000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,69* | € 22,69* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 22,92* | € 22,92* | | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,75* | € 23,11* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,21* | € 23,21* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,895* | € 24,895* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (€ 0,4584* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|