Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schlitz Serie 210 ger 2,5x0,4x75mm Schutzisoliert 1000V 1Komp 210-719


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 210-719 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wago 210-719 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     262-E502A45
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-719
EAN/GTIN:
     4045454937386
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
Schraubendreher Schlitz Serie 210 ger 2,5x0,4x75mm Schutzisoliert 1000V 1Komp 210-719
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
ja
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
ja
Ausführung:
gerade
Ausführung funkenarm:
ja
Gesamtlänge:
175 mm
Gewicht:
26.018 g
Griffausführung:
1-Komponenten
Isoliert:
ja
Klemmeinrichtung:
ja
Klingenbreite:
2.5 mm mm
Klingenlänge:
75 mm mm
Klingenstärke:
0.4 mm mm
Präzisionsausführung:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitzschraubendreher (Funkenfrei), schlitzschraubendreher 2,5x0,4, reihenklemmen betätigungswerkzeug, schlitz-vde-schraubendreher wago, Elektriker-Schraubendreher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Schlitzwinkelschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Spannungsprüfer, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Vergaser-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Winkelschraubenzieher
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,71*
€ 3,88*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 4,25*
1 Tag
19
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,25*
€ 4,60*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,35*
€ 4,79*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,40202*
€ 5,20202*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,20202*
€ 6,1904
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40202*
€ 5,2384
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 260,101* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.