Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handscheinwerfer 101,2W HaloLux 230V HalogenAGL IP44 Geeignet für Notlicht HALOLUXSHALOGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handscheinwerfer 101,2W HaloLux 230V HalogenAGL IP44 Geeignet für Notlicht HALOLUXSHALOGEN
Artikel-Nr.:
     262-E467C34
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     46127
EAN/GTIN:
     4034451461277
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Handscheinwerfer 101,2W HaloLux 230V HalogenAGL IP44 Geeignet für Notlicht HALOLUXSHALOGEN
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Breite:
112 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Geeignet für Notlicht:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Hauptleuchtmittel:
Halogenlampe
Höhe/Tiefe:
336 mm
Integrierte Ladevorrichtung:
ja
Lampenleistung Hauptleuchtmittel:
10 W
Lampenleistung Nebenleuchtmittel:
1.2 W
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
126 mm
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Nebenleuchtmittel:
Glühlampe
Nennspannung:
230 - 230 V V
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, Leuchtmittel G4, Sockel G4, Autolampen W2x4.6d, Leuchtmittel W2x4.6d, Sockel W2x4,6d, W2x4.6d-Lampen, arbeitslampe 230v, arbeitslampe, arbeitsleuchte ip44, Akku-Handleuchte, Akku-Handscheinwerfer, Akku-Scheinwerfer, Aufladbare Leuchte, Halogen-Fernstrahler, Handleuchte, Leuchte, Scheinwerfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 379,44*
€ 450,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 414,49*
€ 492,83*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,49*
€ 536,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,63*
€ 525,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,47*
€ 505,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,85*
€ 491,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,44*
€ 451,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.