Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Halogenreflektorlampe 50W 40° Ø50,67mm E14 WFL alub. Glas 13012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E464A03
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     13012
EAN/GTIN:
     4034451130128
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe E14
Halogenlampe E14
HV-Halogenreflektorlampe 50W 40° Ø50,67mm E14 WFL alub. Glas 13012
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wide Flood
Ausstrahlungswinkel:
40 ° °
Cool Beam:
ja
Durchmesser:
50.67 mm mm
Farbtemperatur:
3000 K K
Gesamtlänge:
75 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
50 kWh
Lampenform:
R-Kolben/Reflektorlampe
Lampenleistung:
50 W W
Lampenspannung:
240 - 240 V V
Lichtstärke:
1050 cd cd
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
Sockel:
E14
Trafo integriert:
ja
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel E14, Halogenlampen mit Schraubsockel, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, leuchtmittel e14 halogen, hv-halogenlampe e14, leuchtmittel e14 reflektor, Aluminium-Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe, Halogen-Reflektorlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor, HV-Halogen-PAR-Lampe, Kaltlicht-Halogen-Reflektorlampe, Lampe, Leuchtmittel, PAR-Lampe, Pressglasreflektorlampe, Reflektorlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,20*
€ 8,97*
€ 5,46*
ab € 6,21*
€ 8,98*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,22*
€ 9,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,74*
€ 9,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,83*
€ 11,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.