Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogenlampe JDR 50,67x75m m E14 240V 50W 1301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-279777
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     13012
EAN/GTIN:
     4034451130128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe E14
Halogenlampe E14
Scharnberger+Has.

Halogenlampe JDR 50,67x75m m E14 240V 50W 13012 Lampenleistung 50W, Lampenspannung 240 ...

240V, Lampenform R-Kolben/Reflektorlampe, Sockel E14, Ausstrahlungswinkel 40°, Lichtstärke 1050cd, Farbtemperatur 3000K, Durchmesser 50,67mm, Gesamtlänge 75mm, Reflektorart aluminiumbeschichtetes Glas, UV-Schutz, Trafo integriert, Cool Beam, Typenbezeichnung PAR 16, Ausführung Spot, Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden 50kWh,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
50 W
Lampenspannung:
240 V
Lampenform:
R-Kolben/Reflektorlampe
Sockel:
E14
Ausstrahlungswinkel:
40 °
Lichtstärke:
1050 cd
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
50.67 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz:
Ja
Trafo integriert:
Ja
Cool Beam:
Ja
Typenbezeichnung PAR:
16
Ausführung:
Spot
Infrarottechnik:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel E14, Halogenlampen mit Schraubsockel, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, leuchtmittel e14 halogen, hv-halogenlampe e14, leuchtmittel e14 reflektor, HV-Leuchtmittel, Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor, Lampe, Leuchtmittel, Reflektorlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,21*
€ 9,08*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,22*
€ 9,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,73*
€ 9,84*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,01*
€ 9,87*
€ 3,90*
ab € 7,01*
€ 10,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.