Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 400V AC 2kW 2000Upm 1FL6067-1AC61-2LH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-E428C84
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL60671AC612LH1
EAN/GTIN:
     4025515699934
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
Servomotor 400V AC 2kW 2000Upm 1FL6067-1AC61-2LH1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
2000 1/min 1/min
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
2 kW kW
Bemessungsspannung:
400 V V
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: servomotor 400v, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 961,29*
€ 1.033,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 967,17*
€ 1.033,83*
Frei Haus
ab € 971,09*
€ 1.043,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.006,68*
€ 1.074,15*
Frei Haus
ab € 1.280,24*
€ 1.398,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,15*
€ 1.278,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,58*
€ 1.269,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,68*
€ 1.220,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,33*
€ 1.203,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,68*
€ 1.197,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX20030LL53
ab € 71,32*
Zubehör
Siemens
6FX30025BL031AF0
ab € 33,97*
Zubehör
Siemens
6FX30025CL121AF0
ab € 60,74*
Zubehör
Siemens
3RV20214AA10
ab € 41,64*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL13
ab € 99,50*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE212VA0
ab € 83,20*
Zubehör
Siemens
3NA38056
ab € 11,91*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 55,43*
Zubehör
Siemens
6FX30022DB101AF0
ab € 56,99*
Zubehör
Siemens
6FX20030DB11
ab € 828,18*
Zubehör
Siemens
6SL32105FE120UA0
ab € 507,52*
Zubehör
Siemens
6SL32105FE120UF0
ab € 578,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.