Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 400V AC 2kW 2000Upm 1FL6067-1AC61-2LB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-E428C82
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL60671AC612LB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
Servomotor 400V AC 2kW 2000Upm 1FL6067-1AC61-2LB1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
2000 1/min 1/min
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
2 kW kW
Bemessungsspannung:
400 V V
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: servomotor 400v, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 997,62*
€ 1.073,99*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 992,32*
€ 1.074,51*
Frei Haus
ab € 1.003,74*
€ 1.084,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.023,46*
€ 1.103,29*
Frei Haus
ab € 1.234,66*
€ 1.327,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.103,29*
€ 1.312,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.096,94*
€ 1.305,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,34*
€ 1.270,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.046,12*
€ 1.244,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,46*
€ 1.217,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX20030LL53
ab € 71,73*
Zubehör
Siemens
6FX30025BL031AF0
ab € 34,03*
Zubehör
Siemens
6FX30025CL121AF0
ab € 60,98*
Zubehör
Siemens
3RV20214AA10
ab € 41,70*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL13
ab € 99,53*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE212VA0
ab € 83,10*
Zubehör
Siemens
3NA38056
ab € 11,89*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 52,86*
Zubehör
Siemens
6FX30022DB101AF0
ab € 57,15*
Zubehör
Siemens
6FX20030DB11
ab € 830,14*
Zubehör
Siemens
6SL32105FE120UA0
ab € 507,44*
Zubehör
Siemens
6SL32105FE120UF0
ab € 581,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.