Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück Kabelrinne 60x400mm int.Verb vz horiz RTM640FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Abzweigstück mit Schnellverbindung 60x400 Stahl bandverzinkt
T-Abzweigstück mit Schnellverbindung 60x400 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E406H91
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6041328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
abzweigstück (kabelrinne)
T-Stück Kabelrinne 60x400mm int.Verb vz horiz RTM640FS
Weitere Informationen:
Ausführung:
integrierter Verbinder
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
400 mm mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abgangstrichter, Fallstück, Formstück für Kabelrinne, Formteil T-Stück, T-Stück, T-Stück für Kabelpritsche, T-Stück für Kabelrinne, T-Stück für Kabeltrasse, T-Stück für Kabelwanne, T-Stück für Kleinkanal, T-Stück für Minikabelrinne, T-Stück für Verteilerrinne, Verbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,52*
€ 66,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 52,98*
€ 69,25*
€ 5,46*
ab € 53,19*
€ 69,62*
Frei Haus
ab € 54,65*
€ 71,03*
2 Tage
10
€ 5,80*
ab € 57,98*
€ 75,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.