Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50965971 Herst.-Nr.: 6041328 EAN/GTIN: 4012195879060 |
| |
|
| | |
| T-Abzweigstück 60x400mm RTM 640 FS T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Weitere Informationen: | | Kabelrinnenhöhe: | 60 mm | Kabelrinnenbreite: | 400 mm | Bauform: | T-Stück horizontal | NATO-Lochbild: | nein | Ausführung: | integrierter Verbinder | Weitspann-Ausführung: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | ja | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelwannenabzweiger, Kabelwannen-T-Stück, T-Abzweigstück, T-Stück, Kabelbahnabzweiger, Kabeltrassenabzweiger, Kabelrinnenabzweiger, Kabelrinnen-T-Stück, Kabelbahn-T-Stück, Kabeltrassen-T-Stück, Kabelpritschenabzweiger, Kabelpritschen-T-Stück, Kabelbühnen-T-Stück, Kabelbühnenabzweiger |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,62* | € 65,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 52,93* | € 69,04* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 53,22* | € 69,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,49* | € 70,82* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,97* | € 72,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|