Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Leergehäuse Alu HC-ALU6-100,5PROFILE200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2200899 Elektrische Abdeckung Aluminium
Phoenix Contact 2200899 Elektrische Abdeckung Aluminium
Artikel-Nr.:
     262-E404J53
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200899
EAN/GTIN:
     4046356715836
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Leiterplattengehäuse
Elektronik-Leergehäuse Alu HC-ALU6-100,5PROFILE200
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Höhe:
121 mm
Tiefe:
32.8 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,66*
€ 45,54*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,74*
€ 48,99*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,10*
€ 53,21*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,69*
€ 54,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,15*
€ 64,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2200913
ab € 17,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2200916
ab € 10,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1212538
ab € 44,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1212543
ab € 52,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.