Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2200899 Elektrische Abdeckung Aluminium
Phoenix Contact 2200899 Elektrische Abdeckung Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1151-2200899
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200899
EAN/GTIN:
     4046356715836
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
Strangprofil aus Aluminium. Verfügbar in den Längen von 100 mm ... 1000 mm, optional individuell ablängbar.
Weitere Informationen:
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
121 mm
Tiefe:
32.8 mm
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2200913
ab € 16,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2200916
ab € 12,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1212538
ab € 43,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1212543
ab € 52,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.