Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø10mm einlappig ST hfr Kunststoffummantelt WP-BASEHF9-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix WP-BASE HF 9-10 Kabelklammer Schwarz, Silber
Phoenix WP-BASE HF 9-10 Kabelklammer Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     262-E403E07
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240965
EAN/GTIN:
     4046356710732
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschelle 1f Ø10mm einlappig ST hfr Kunststoffummantelt WP-BASEHF9-10
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
einlappig
Durchmesser:
10 - 10 mm
Halogenfrei:
ja
Kunststoffummantelt:
ja
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Selbstklebende Kabelschellen, phoenix contact kabelbefestigung, selbstklebende kabelschellen, elektroinstallationsrohr stahl, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,6504*
€ 0,8604*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6751*
€ 0,8951*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6774*
€ 0,8974*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,68591*
€ 0,90591*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7066*
€ 0,9366*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,90591*
€ 1,07803
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87591*
€ 1,04233
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84591*
€ 1,00663
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68591*
€ 0,81623
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,2955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.