Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätebecher bestückt 2x2f 225mm 2,5mm Steckverbindersystem systemgebunden GTV2RW2ROWA325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E401H50
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GTV2RW2ROWA325
EAN/GTIN:
     4012002247709
Suchbegriffe:
Gerätebecher
gerätebecher
Gerätebecher bestückt 2x2f 225mm 2,5mm Steckverbindersystem systemgebunden GTV2RW2ROWA325
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussleitungen:
1
Ausführung der Steckdosen:
Schutzkontakt Typ F
Breite:
75 mm
Farbe der Leitung:
schwarz
Kabellänge:
0.5 m
Länge:
225 mm
Querschnitt:
2.5 mm² mm²
Steckdosenkombination:
2x 2-fach
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Tiefe:
53 mm
Weitere Suchbegriffe: Anschlussfertiger Gerätebecher, Bestückter Geräteträger, Vorverdrahtete Gerätebecher, Vorverdrahtete Gerätebecher Starkstrom, Vorverdrahteter Gerätebecher Starkstrom
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,52*
€ 72,70*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,66*
€ 74,21*
€ 5,00*
ab € 57,76*
€ 74,34*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,28*
€ 76,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 74,96*
€ 95,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.