Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E401F42 Herst.-Nr.: 3SK11211CB41 EAN/GTIN: 4011209913592 |
| |
|
| | |
| NOT-AUS Schaltgerät Grundgerät einzweikanal 3SK1121-1CB41 Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: | 2 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet: | 2 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet: | 0 | Ausführung: | Grundgerät | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Auswertung der Eingänge: | ein- und zweikanalig | Breite: | 22.5 mm mm | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: | ja | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | ja | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: | ja | Höhe: | 100 mm mm | Mit Rückführkreis: | ja | Mit Starteingang: | ja | Mit TÜV-Zulassung: | ja | Mit Zulassung nach UL: | ja | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | Level e | Rückfallverzögerung: | 0.05 - 3 s | SIL nach IEC 61508: | 3 | Stoppkategorie nach IEC 60204: | 0 + 1 | Tiefe: | 121.6 mm mm | Tragschienenmontage möglich: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter, sicherheitsrelais siemens, Bedienerschutzrelais, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken, Gerät zur Überwachung von Positionsschaltern, Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Trittmatten, Not Aus Relais, Not-Aus Schaltgerät, NOT-AUS-Relais, Relais |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 188,79* | € 209,83* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 190,73* | € 212,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,74* | € 226,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 216,42* | € 239,24* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 327,73* | € 358,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|