Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 4,5-6,3A 6,3AIu 690V Festeinbau IP20 thermomagnetisch 3RV2021-1GA20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-E399I56
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV20211GA20
EAN/GTIN:
     4011209902961
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
Motorschutzschalter 3p 4,5-6,3A 6,3AIu 690V Festeinbau IP20 thermomagnetisch 3RV2021-1GA20
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
6.3 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Breite:
45 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
82 - 82 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
119 mm
Phasenausfallempfindlich:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
96 mm
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4.5 - 6.3 A
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, motorschutzschalter 690v, Leistungsschalter für Motorschutz, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,38*
€ 47,47*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,61*
€ 51,24*
€ 5,46*
ab € 47,21*
€ 60,59*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,51*
€ 60,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,97*
€ 67,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29171A
ab € 12,51*
Zubehör
Siemens
3RV29010H
ab € 2,08*
Zubehör
Siemens
3RV29012E
ab € 5,25*
Zubehör
Siemens
3RV29012F
ab € 5,28*
Zubehör
Siemens
3RV29012A
ab € 5,27*
Zubehör
Siemens
3RV29012B
ab € 5,31*
Zubehör
Siemens
3RV29012C
ab € 5,28*
Zubehör
Siemens
3RV29263C
ab € 85,67*
Zubehör
Siemens
3RV29263B
ab € 65,16*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 32,39*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 38,32*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 36,07*
Zubehör
Siemens
3RV29261L
ab € 56,89*
Zubehör
Siemens
3RV29022AV0
ab € 15,85*
Zubehör
Siemens
3RV29022AP0
ab € 15,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.