Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 11kW 3S 110VAC 25A 1S+1ÖHilf f.Reiheneinb 3RT2026-1AG20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E393J70
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT20261AG20
EAN/GTIN:
     4011209832916
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütz 11kW 3S 110VAC 25A 1S+1ÖHilf f.Reiheneinb 3RT2026-1AG20
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 - 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 - 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz 110v siemens, hauptschütz siemens, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,79*
€ 54,72*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,86*
€ 57,71*
€ 5,46*
ab € 52,93*
€ 64,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,82*
€ 65,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,42*
€ 69,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 5,02*
Zubehör
Siemens
3RV19151AB
ab € 4,87*
Zubehör
Siemens
3RT29264MC00
ab € 3,57*
Zubehör
Siemens
3RH29111NF11
ab € 17,32*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA11
ab € 4,83*
Zubehör
Siemens
3RH29111LA11
ab € 5,27*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA20
ab € 4,80*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA22
ab € 7,96*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA22
ab € 7,51*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA220MA0
ab € 8,45*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA31
ab € 7,95*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA310MA0
ab € 8,46*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA40
ab € 7,50*
Zubehör
Siemens
3RH29211DA11
ab € 6,46*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.