Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel 24Ports 1HE Cat6 Schirm RAL7035 19Zoll-Einbau 44x482x114mm PP-CLASSEAISO-24/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rutenbeck 238101100 Patch Panel 1U
Rutenbeck 238101100 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     262-E369C46
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     238101100
EAN/GTIN:
     4043921660331
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
Patchpanel 24Ports 1HE Cat6 Schirm RAL7035 19Zoll-Einbau 44x482x114mm PP-CLASSEAISO-24/1
Weitere Informationen:
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
482 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Geschirmt:
ja
Höhe:
44 mm mm
Kategorie:
6
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
RAL-Nummer:
7035
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Tiefe:
114 mm mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld, Patchpanel Kit, Patch-Verteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteiler Panel, Verteilerfeld, Wandverteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 65,43*
€ 81,56*
€ 5,00*
ab € 66,60*
€ 82,94*
Frei Haus
ab € 68,62*
€ 85,44*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 69,42*
€ 86,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,45*
€ 90,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
AW2
ab € 27,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.