Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck AW 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck AW 2
Rutenbeck AW 2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34765858
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     AW2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LSA Anlegewerkzeug
lsa anlegewerkzeug
Anlegewerkzeug für LSA-Klemmen; mit Drucksensorik und Abschneidvorrichtung; 38 x 177 x 21 mm; 80 g
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
118017
ab € 23,83*
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13510503
ab € 3,28*
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13511503
ab € 3,26*
Ähnlich
BR Network Solutions
33-33-0314
ab € 41,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.