| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E363E30 Herst.-Nr.: 38951 EAN/GTIN: 4011459389512 |
| |
|
| | |
| Blitzlicht LED or System M IP65 UC Aufb MWL8951 Weitere Informationen: | | Art des optischen Signals: | Blitzlicht | Kalottenfarbe: | orange | Leistung: | 0 W W | Leuchtmittel: | LED | Montageart: | Aufbau | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzart (NEMA): | 4 | Stromart: | AC/DC | Stromaufnahme: | 0 A A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, LED Modul, Warnlampe, Warnleuchte, led dauerleuchte, dauerleuchte aufbaumontage, dauerlicht, Alarmierung, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Blaulicht, Blinklicht, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Drehspiegelleuchte, Gummileuchte, Gummi-Warnleuchte, Hupe mit Warnlicht, Kombisignalgeber, Kompaktalarmierung, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Optisches/Akustisches Signalgerät, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalgeber, Signalgerät, Stroboskop-Lichtsignal, VdS-Kompaktalarmierung, Warnlicht, Warnlicht-Hupe, Warnlicht-Summer, Warnmelder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 106,38* | € 128,87* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 106,31* | € 129,03* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 109,77* | € 132,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,52* | € 134,25* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 111,15* | € 134,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|