Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruftastenmodul Bus 4RT SFERA ALLWHITE ws 115x91x11mm BTICINO352042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontblende Ruftastmodul 4 Ruftasten,Allwhite 352042
Frontblende Ruftastmodul 4 Ruftasten,Allwhite 352042
Artikel-Nr.:
     262-E356G13
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     352042
EAN/GTIN:
     8005543463796
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Sprechanlagenset
sprechanlagenset legrand
klingelplatte weiß
Ruftastenmodul Bus 4RT SFERA ALLWHITE ws 115x91x11mm BTICINO352042
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Ausführung:
sprechen/klingeln
Breite:
115 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
91 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Tiefe:
11 mm
Unterputzmontage:
ja
Weitere Suchbegriffe: klingelplatte, Ablagefachelement, Ablagefachmodul, Anzeigemodul, AS-Türmodul, Bewegungsmeldermodul, Blindmodul, Briefeinwurfmodul, Briefkastenelement, Briefkastenmodul, Briefklappenmodul, Codeschlossmodul, Codiermodul, Displaymodul, Electronic-Key-Lese-Modul, Elektronik-Key-Lese-Modul, Erweiterungsmodul, Funktionsmodul für Türstation, Infomodul, Informationselement, Informationsmodul, Infoschildmodul, Kameramodul, Kartenlesemodul, Kartenleser, Klingel-/Lichtmodul, Klingelmodul, Komplett-Set, Lautsprechermodul, Lesemodul, Lichtmodul, Modul, Modul für Türstation, Modulsystem, Ruftastenmodul, Schalterprogramm-Aufnahme-Modul, Schlossmodul, Tastenfeld, Tastenmodul, Tastenmodul für Türstation, Türlautsprechermodul, Türöffnermodul, Türsprechmodul, Türstation, Türstations-Funktionsmodul, Türstationsmodul, Türsteuermodul, Vitrinenmodul, Zugangsmodul, Zylinderschlossmodul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,69*
€ 28,34*
€ 5,46*
ab € 20,76*
€ 28,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,93*
€ 28,67*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,81*
€ 29,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,98*
€ 35,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.