Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieausgang KNX REG 4f 6A Handbedien Vor Ort-Handbedienung 2514REGHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Jalousieaktor REG Gehäuse 4TE 2514 REGHE
KNX Jalousieaktor REG Gehäuse 4TE 2514 REGHE
Artikel-Nr.:
     262-E335B83
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     2514REGHE
EAN/GTIN:
     4011377048539
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor
Jalousieausgang KNX REG 4f 6A Handbedien Vor Ort-Handbedienung 2514REGHE
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge:
0
Breite in Teilungseinheiten:
4
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
56 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schaltstrom ohmsch:
6 A A
Stromart:
DC
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: jalousieaktor knx, jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor, Schaltaktor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 208,35*
€ 248,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,06*
€ 249,28*
Frei Haus
ab € 210,33*
€ 251,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 209,09*
€ 251,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 234,91*
€ 280,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,27*
€ 333,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,68*
€ 331,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,20*
€ 319,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,99*
€ 311,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,91*
€ 279,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.