| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31069918 Herst.-Nr.: 2514REGHE EAN/GTIN: 4011377048539 |
| |
|
| | |
| KNX Jalousieaktor REG Gehäuse 4TE 2514 REGHE REG-Gehäuse 4 TE mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige Behangkorrektur für untere Endlage (z.B. für Lüftungsposition bei Rollladen) Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt. ETS-Produktfamilie Jalousie Produkttyp Jalousien Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden, Markisen und ähnlicher Behänge für Netzspannung AC 110-230 V oder Kleinspannung DC 12-48 V. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Mit Busankopplung: | ja | Vor Ort-/Handbedienung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,35* | € 248,68* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 207,06* | € 249,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,33* | € 251,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 209,09* | € 251,33* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 215,15* | € 257,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|