Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodeneinbauleuchte 0,6W 3000K 2lm 24V IP67 LED nicht austauschbar 1LED 88300K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA Bodeneinbauleuchte 3000K 88300K3
BEGA Bodeneinbauleuchte 3000K 88300K3
Artikel-Nr.:
     262-E328E30
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     88300K3
EAN/GTIN:
     4044017228541
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
LED-Bodeneinbauleuchte 0,6W 3000K 2lm 24V IP67 LED nicht austauschbar 1LED 88300K3
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
37 mm
Einbaubreite:
34 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
70 mm
Einbaulänge:
100 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
0.1 - 0.1 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Höhe/Tiefe:
73 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
100 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Max. Oberflächentemperatur:
20 °C
Max. Systemleistung:
0.6 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24 - 24 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Überrollbar:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 296,24*
€ 345,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 312,17*
€ 364,49*
Frei Haus
ab € 314,65*
€ 368,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 315,71*
€ 370,03*
Frei Haus
ab € 319,14*
€ 371,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,49*
€ 433,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,36*
€ 424,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,73*
€ 410,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,46*
€ 401,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,17*
€ 371,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70169
ab € 281,59*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70465
ab € 101,51*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70565
ab € 120,36*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70566
ab € 141,05*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70567
ab € 164,04*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70730
ab € 45,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.