Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 17,8Wm rgb 39Stkm IP20 DC 12V LED nicht austauschbar 3000mm 703.22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 703.22 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 703.22 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 703.22 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 703.22 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 703.22 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 703.22 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Artikel-Nr.:
     262-E324C51
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70322
EAN/GTIN:
     4000870703229
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 17,8Wm rgb 39Stkm IP20 DC 12V LED nicht austauschbar 3000mm 703.22
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
128
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
39
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Geeignet für Dimmer:
ja
Höhe/Tiefe:
3 mm
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Lampenleistung je Fuß:
1.808 W
Lampenleistung je Meter:
17.8 W
Lampenspannung:
12 - 12 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
RGB
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstrom je Meter:
183 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
3000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
3 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Anschlussset:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 35,28*
€ 35,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,30*
€ 36,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,03*
€ 37,62*
€ 4,00*
ab € 27,93*
€ 37,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,08*
€ 37,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70317
ab € 13,58*
Zubehör
Paulmann
70319
ab € 19,53*
Zubehör
Paulmann
70320
ab € 18,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.