Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwarzlichtlampe 75W vi TUV T8 G13 Stab 0 TUV75WHO1SL/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E303H90
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     61851110
EAN/GTIN:
     8711500618511
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Schwarzlichtlampe 75W vi TUV T8 G13 Stab 0 TUV75WHO1SL/6
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
0 ° °
Farbe:
violett
Farbtemperatur:
0 K K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
75 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W Im/W
Lichtfarbe:
0
Lichtstrom:
0 lm lm
Länge:
0 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Ringdurchmesser:
0 mm mm
Rohrdurchmesser:
0 mm mm
Sockel:
G13
Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Leuchtstofflampe G13, Leuchtstofflampe Sockel G13, Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Quecksilberdampflampe, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G13, Sockel G13, UV Lampe, UV-Röhre, philips leuchtstofflampe stabform, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform t26, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 18,61*
€ 27,45*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 26,47*
€ 36,65*
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 28,92*
€ 37,46*
6 Tage
15
1
€ 7,50*
ab € 19,72*
€ 37,73*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 37,28*
€ 48,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 289,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
89392540
ab € 48,59*
Ähnlich
Philips
72617940
ab € 8,12*
Ähnlich
Philips
64161840
ab € 7,95*
Ähnlich
Philips
72620940
ab € 11,06*
Ähnlich
Philips
61866510
ab € 12,15*
Ähnlich
Philips
61854210
ab € 14,02*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.