Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E272J51 Herst.-Nr.: 7400613 EAN/GTIN: 4012195434894 |
| |
|
| | |
| Montagedeckel ST quadrat nass 282x282mm 4mm Abdeckung Montageöffnung DUF250-3DAT Weitere Informationen: | | Abdeckung Montageöffnung: | ja | Bodenpflege: | nass | Breite: | 282 mm mm | Länge: | 282 mm mm | Materialstärke: | 4 mm mm | Montageöffnung: | quadratisch | Nenngröße: | 0 mm mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 130,61* | € 160,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,95* | € 164,20* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 139,18* | € 170,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,81* | € 171,05* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 161,91* | € 196,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|