Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Abzweigstück ST fv 160x200mm fvz o.Verb Weitsp WRAA162FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbau-Abzweigstück ST fv 160x200mm fvz o.Verb Weitsp
Anbau-Abzweigstück ST fv 160x200mm fvz o.Verb Weitsp
Artikel-Nr.:
     262-E265C19
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6098827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Weitspannkabelrinne
Weitspannrinne
weitspannkabelrinne obo
Anbau-Abzweigstück ST fv 160x200mm fvz o.Verb Weitsp WRAA162FT
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
500 mm mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
200 mm mm
Kabelrinnenhöhe:
160 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitspann-Ausführung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: weitspannkabelrinne, Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 821,48*
€ 947,45*
€ 65,00*
ab € 828,78*
€ 957,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 926,52*
€ 1.056,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 938,61*
€ 1.075,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.074,39*
€ 1.219,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,42*
€ 1.451,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,65*
€ 1.433,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,82*
€ 1.369,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.115,73*
€ 1.327,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.074,39*
€ 1.278,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.