Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Abzweigstück für Weitspannkabelrinne 160 160x200 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Abzweigstück für Weitspannkabelrinne 160 160x200 Stahl tauchfeuerverzinkt
Anbau-Abzweigstück für Weitspannkabelrinne 160 160x200 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6098827
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6098827
EAN/GTIN:
     4012196335770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Weitspannkabelrinne
Weitspannrinne
weitspannkabelrinne obo
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen Einsatz. Für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 160 mm.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
160 mm
Innenradius:
500 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: weitspannkabelrinne, Abzweigstück, Anbauabzweigstück, Weitspannkabelrinnenformteil, Kabelrinnenformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 820,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,18*
€ 1.128,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,63*
€ 1.102,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,40*
€ 1.053,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,80*
€ 1.020,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,21*
€ 976,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.