Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 250A 4p 250AIn IP20 opt.Motorantr Motorantrieb optional NZMB2-4-AF250-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E257I87
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113016
EAN/GTIN:
     4015081125562
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 250A 4p 250AIn IP20 opt.Motorantr Motorantrieb optional NZMB2-4-AF250-BT-NA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Bemessungsspannung:
440 - 440 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500 - 2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500 - 2500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
58.1 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250 - 250 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, leistungsschalter 4 polig, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.203,05*
€ 1.337,21*
Frei Haus
ab € 1.203,08*
€ 1.342,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.224,66*
€ 1.357,04*
Frei Haus
ab € 1.217,96*
€ 1.361,22*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.262,08*
€ 1.398,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.357,04*
€ 1.614,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.334,40*
€ 1.587,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.261,71*
€ 1.501,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,48*
€ 1.472,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.224,66*
€ 1.457,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104641
ab € 14,63*
Zubehör
Eaton
266750
ab € 13,84*
Zubehör
Eaton
260030
ab € 9,90*
Zubehör
Eaton
266797
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 90,60*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,62*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 86,43*
Zubehör
Eaton
259812
ab € 90,63*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 90,52*
Zubehör
Eaton
262240
ab € 12,15*
Zubehör
Eaton
262244
ab € 19,20*
Zubehör
Eaton
266777
ab € 7,12*
Zubehör
Eaton
266773
ab € 11,87*
Zubehör
Eaton
259832
ab € 523,31*
Zubehör
Eaton
259430
ab € 36,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.