Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 200A 3p 160-200AIn Motorantrieb optional IP20 Einb Schraub NZMH2-A200-SVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E255A03
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113335
EAN/GTIN:
     4015081128709
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
eaton leistungsschalter
Leistungsschalter 200A 3p 160-200AIn Motorantrieb optional IP20 Einb Schraub NZMH2-A200-SVE
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1200 - 2000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
48 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160 - 200 A
Weitere Suchbegriffe: Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 873,36*
€ 966,58*
Frei Haus
ab € 874,23*
€ 966,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 880,35*
€ 979,21*
Frei Haus
ab € 895,23*
€ 990,34*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 919,13*
€ 1.020,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,21*
€ 1.165,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,54*
€ 1.156,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,67*
€ 1.090,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,14*
€ 1.067,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,35*
€ 1.047,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,73*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 58,01*
Zubehör
Eaton
281666
ab € 10,56*
Zubehör
Eaton
274097
ab € 71,95*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,43*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 85,87*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,07*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,76*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,66*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 9,99*
Zubehör
Eaton
NZM2-XRD208-240AC
ab € 375,84*
Zubehör
Eaton
266633
ab € 68,54*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,84*
Zubehör
Eaton
260156
ab € 8,31*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.