Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 1ph 1000mm 16qmm 80A Gabel Isoliert Z-GV-16/1P+HS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschienung Z-GV-16/1P+HS
Verschienung Z-GV-16/1P+HS
Artikel-Nr.:
     262-E225H85
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     271062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kammschiene
Phasenschiene 1ph 1000mm 16qmm 80A Gabel Isoliert Z-GV-16/1P+HS
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Bemessungsstoßspannung:
4 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
1
Farbe:
grau
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Isoliert:
ja
Länge:
1000 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Polzahl:
1
Querschnitt:
16 mm² mm²
Teilungsmaß:
0 mm
Zuschneidbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Phasenschiene, Sammelschienen, kammschiene 16qmm, kammschiene, eaton hilfskontakt, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 17,22*
€ 20,51*
1
€ 5,46*
ab € 19,78*
€ 27,04*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,80*
€ 27,07*
1
€ 3,90*
ab € 22,30*
€ 30,53*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 26,83*
€ 31,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 313,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.