Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensatorschütz 220V AC 25kvar 3S 1SHilf 1ÖHilf DILK25-11(220V50HZ,240V60HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E225B11
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     294031
EAN/GTIN:
     4015082940317
Suchbegriffe:
Kondensatorschütz
kondensatorschütz 25 kvar
kondensatorschütz
Kondensatorschütz 220V AC 25kvar 3S 1SHilf 1ÖHilf DILK25-11(220V50HZ,240V60HZ)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
25 kvar
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 60 Hz:
25 kvar
Bemessungsschaltstrom:
38 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 - 220 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
135 mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
138 mm
Weitere Suchbegriffe: Blindleistung, Kompensation, Schütz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 102,46*
€ 118,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,37*
€ 122,93*
€ 5,00*
ab € 112,21*
€ 129,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,69*
€ 133,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 127,47*
€ 145,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281212
ab € 6,56*
Zubehör
Eaton
281203
ab € 7,90*
Zubehör
Eaton
281202 DILM32-XSPR48
ab € 7,86*
Zubehör
Eaton
281214 DILM32-XSPV240
ab € 6,71*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.