Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensatorschütz 220V AC 20kvar 3S 1SHilf 1ÖHilf DILK20-11(220V50HZ,240V60HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON DILK20-11 220V50Hz 240V60Hz 294009 Schütz f.3ph. Kondensatoren 20kVAR
EATON DILK20-11 220V50Hz 240V60Hz 294009 Schütz f.3ph. Kondensatoren 20kVAR
Artikel-Nr.:
     262-E225A90
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     294009
EAN/GTIN:
     4015082940096
Suchbegriffe:
Kondensatorschütz
kondensatorschütz
Kondensatorschütz 220V AC 20kvar 3S 1SHilf 1ÖHilf DILK20-11(220V50HZ,240V60HZ)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
20 kvar
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 60 Hz:
20 kvar
Bemessungsschaltstrom:
29 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 - 220 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
135 mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
138 mm
Weitere Suchbegriffe: Blindleistung, Kompensation, Schütz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,76*
€ 101,14*
€ 5,00*
ab € 86,07*
€ 104,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,84*
€ 107,08*
Frei Haus
ab € 90,07*
€ 108,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 97,85*
€ 116,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281212
ab € 6,55*
Zubehör
Eaton
281203
ab € 7,90*
Zubehör
Eaton
281202 DILM32-XSPR48
ab € 7,90*
Zubehör
Eaton
281214 DILM32-XSPV240
ab € 6,69*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.