Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 630A 3p 315-630AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMH4-AE630-S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E222E90
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     290370
EAN/GTIN:
     4015082903701
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 630A 3p 315-630AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMH4-AE630-S1
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Bemessungsspannung:
1000 - 1000 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1260 - 7560 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
315 - 630 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.416,60*
€ 2.624,74*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.442,88*
€ 2.637,73*
Frei Haus
ab € 2.564,28*
€ 2.767,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.661,04*
€ 2.854,64*
Frei Haus
ab € 2.688,39*
€ 2.884,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.854,64*
€ 3.397,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.821,26*
€ 3.357,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.722,63*
€ 3.239,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.674,12*
€ 3.182,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.661,04*
€ 3.166,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
266842
ab € 112,82*
Zubehör
Eaton
285614
ab € 442,82*
Zubehör
Eaton
283291
ab € 397,73*
Zubehör
Eaton
266814
ab € 37,75*
Zubehör
Eaton
284471
ab € 76,57*
Zubehör
Eaton
284473
ab € 87,35*
Zubehör
Eaton
281593
ab € 238,89*
Zubehör
Eaton
281591
ab € 218,62*
Zubehör
Eaton
266470
ab € 154,65*
Zubehör
Eaton
266446
ab € 113,82*
Zubehör
Eaton
266471
ab € 146,33*
Zubehör
Eaton
266447
ab € 108,58*
Zubehör
Eaton
270333
ab € 311,82*
Zubehör
Eaton
172535
ab € 208,76*
Zubehör
Eaton
279403
ab € 159,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.