| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E209C07 Herst.-Nr.: 207080 EAN/GTIN: 4015082070809 |
| |
|
| | |
| Lastschalter 1p 4kW Umschalt 20A IP65 Komplettger_im_Geh Knebel T0-1-91/I1 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Ausführung: | Umschalter | Ausführung des Betätigungselements: | Knebel | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 4 kW | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 11.5 A | Bemessungsdauerstrom Iu: | 20 A | Geeignet für Bodenbefestigung: | ja | Komplettgerät im Gehäuse: | ja | Mit Nullstellung: | ja | Polzahl: | 1 | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,07* | € 29,96* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,16* | € 31,26* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,24* | € 32,70* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 26,26* | € 35,15* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 28,63* | € 37,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|