| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50266977 Herst.-Nr.: 207080 EAN/GTIN: 4015082070809 |
| |
|
| | |
| Stufenschaltung für Heizung T0-1-91/I1 Stufenschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 2, Stufenanzahl: 2 Stufen 60°, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Schaltwinkel: 60 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: 0-2, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 1 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Umschalter | Polzahl: | 1 | Mit Nullstellung: | ja | Mit Rückzug in Nullstellung: | nein | Bemessungsdauerstrom Iu: | 20 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 11,5 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 4 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 | Schutzart (NEMA), frontseitig: | 12 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,03* | € 30,13* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,08* | € 31,43* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 24,22* | € 32,77* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,00* | € 33,80* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 26,33* | € 35,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|