Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 12-16mm 2f VA C-Profil W=Kst Wanne=Kunststoff BS-H2-K-16A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bügelschelle 2056 2-fach 12-16mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Bügelschelle 2056 2-fach 12-16mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     262-E203C21
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1186310
EAN/GTIN:
     4012196847679
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 12-16mm
obo bettermann bbs-schelle
Bügelschelle 12-16mm 2f VA C-Profil W=Kst Wanne=Kunststoff BS-H2-K-16A2
Weitere Informationen:
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Max. Anzahl der Kabel:
2
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Spannbereich:
12 - 16 mm mm
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Schelle:
Edelstahl 304 (1.4301)
Werkstoffgüte der Schraube:
Edelstahl 304 (1.4301)
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 321,66*
€ 370,04*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 320,515*
€ 370,535*
Frei Haus
ab € 323,39*
€ 373,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 331,17*
€ 380,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 375,995*
€ 430,465*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 430,465*
€ 512,25335
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 426,145*
€ 507,11255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 402,995*
€ 479,56405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 393,855*
€ 468,68745
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 375,995*
€ 447,43405
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,5199* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.