Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 2056 2-fach 12-16mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle 2056 2-fach 12-16mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Bügelschelle 2056 2-fach 12-16mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Bügelschelle 2056 2-fach 12-16mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1186310
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1186310
EAN/GTIN:
     4012196847679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen obo
bügelschellen
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
12 mm | 16 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schraube:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,285*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,4426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 368,57*
€ 438,5983
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 365,75*
€ 435,2425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 348,72*
€ 414,9768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 339,27*
€ 403,7313
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 320,285*
€ 381,13915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.