Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 3kW 3S DILEEM 380VAC 6,6A 1ÖHilf DILEEM-01(380V50HZ,440V60HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E201J74
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     051632
EAN/GTIN:
     4015080516323
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz 3kW 3S DILEEM 380VAC 6,6A 1ÖHilf DILEEM-01(380V50HZ,440V60HZ)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
6.6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
5 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380 - 380 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
440 - 440 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
52 mm
Weitere Suchbegriffe: eaton hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz ac, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Koppelschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,18*
€ 33,19*
€ 5,46*
ab € 24,58*
€ 33,76*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,19*
€ 36,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,07*
€ 37,28*
€ 3,90*
ab € 27,74*
€ 38,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010224
ab € 5,09*
Zubehör
Eaton
002397
ab € 8,34*
Zubehör
Eaton
010208 20DILE
ab € 5,12*
Zubehör
Eaton
010240 02DILE
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
014752 XTOM012AC1
ab € 30,48*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,37*
Zubehör
Eaton
220209
ab € 6,07*
Zubehör
Eaton
220218
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
010336
ab € 5,57*
Zubehör
Eaton
014300 ZE-0,4
ab € 28,38*
Zubehör
Eaton
014333 ZE-0,6
ab € 22,50*
Zubehör
Eaton
044264
ab € 7,28*
Zubehör
Eaton
010320
ab € 5,55*
Zubehör
Eaton
049823
ab € 17,09*
Zubehör
Eaton
014708
ab € 24,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.