Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter lin=15k 380-480V E3ph A3ph 500Hz 5060Hz quad=15kW IP55 5%F DA1-34030FB-B55C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E186J71
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169391
EAN/GTIN:
     4015081658343
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Netzentstörfilter
OLED Display
frequenzumrichter 0,4 kw
Frequenzumrichter lin=15k 380-480V E3ph A3ph 500Hz 5060Hz quad=15kW IP55 5%F DA1-34030FB-B55C
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
5
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
171 mm mm
Bremschopper integriert:
ja
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Höhe:
450 mm mm
Leistungsaufnahme:
375 W
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
400 V
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
15 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
15 kW
Mit Bedienelement:
ja
Mit PC-Anschluss:
ja
Nennausgangsstrom I2N:
30 A
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Netzspannung:
380 - 480 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12
Tiefe:
240 mm mm
Unterstützt Protokoll für BACnet:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, eaton frequenzumrichter, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.812,63*
€ 1.876,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.811,02*
€ 1.877,27*
Frei Haus
ab € 1.823,28*
€ 1.894,91*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.832,52*
€ 1.896,76*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.836,75*
€ 1.901,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.877,27*
€ 2.233,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.866,89*
€ 2.221,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.832,67*
€ 2.180,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.813,53*
€ 2.158,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.811,02*
€ 2.155,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169121
ab € 55,43*
Zubehör
Eaton
169126
ab € 253,28*
Zubehör
Eaton
169133 DX-KEY-OLED
ab € 172,41*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 55,91*
Zubehör
Eaton
169036
ab € 55,40*
Zubehör
Eaton
169122
ab € 236,93*
Zubehör
Eaton
184503
ab € 125,96*
Zubehör
Eaton
184509
ab € 136,21*
Zubehör
Eaton
169129
ab € 80,00*
Zubehör
Eaton
169136
ab € 115,46*
Zubehör
Eaton
172928
ab € 13,11*
Zubehör
Eaton
172927
ab € 9,75*
Zubehör
Eaton
172930
ab € 14,74*
Zubehör
Eaton
172929
ab € 10,45*
Zubehör
Eaton
169124
ab € 236,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.