Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L10m Ø50,825,4mm ge 2:1 0,73mm -30-105°C TLFX508YE-PO-X-YE(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 50,8/25,4 PO-X Gelb 10m/Box = 1 Rolle
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 50,8/25,4 PO-X Gelb 10m/Box = 1 Rolle
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 50,8/25,4 PO-X Gelb 10m/Box = 1 Rolle
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 50,8/25,4 PO-X Gelb 10m/Box = 1 Rolle
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 50,8/25,4 PO-X Gelb 10m/Box = 1 Rolle
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 50,8/25,4 PO-X Gelb 10m/Box = 1 Rolle
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 50,8/25,4 PO-X Gelb 10m/Box = 1 Rolle
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 50,8/25,4 PO-X Gelb 10m/Box = 1 Rolle
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 50,8/25,4 PO-X Gelb 10m/Box = 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     262-E184F30
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     554-50901
EAN/GTIN:
     4031026454863
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauchmarkierer
hellermann schrumpfschlauch 2:1
hellermanntyton schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L10m Ø50,825,4mm ge 2:1 0,73mm -30-105°C TLFX508YE-PO-X-YE(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Bedruckbar:
ja
Betriebstemperatur:
-30 - 105 °C
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25.4 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50.8 mm
Länge:
10 m mm
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.73 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 263,70*
€ 300,59*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 263,57*
€ 301,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 276,454*
€ 313,994*
Frei Haus
ab € 287,89*
€ 326,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 344,07*
€ 389,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,48*
€ 463,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,41*
€ 456,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,87*
€ 442,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,80*
€ 431,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,07*
€ 409,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,99*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.166,23*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.976,15*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 978,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.