Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallgeber 24VUC System M 105dB IP65 12ton ws Kst 0,25A SIR8902WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrische Sirene weiß SIR 8902WS
Elektrische Sirene weiß SIR 8902WS
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E175H43
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38902
EAN/GTIN:
     4011459389024
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Alarmsirene
Schallgeber 24VUC System M 105dB IP65 12ton ws Kst 0,25A SIR8902WS
Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
12
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
105 dB dB
Mit Kontakt:
ja
Nennspannung:
24 V V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.25 A A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sirene, grothe schallgeber, schallgeber, sirene 105 db, Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Einbruch-Meldesystem, Elektronischer Schallgeber, Kompakt-Signalgeber, Mehrtonsirene, Multialarm, Signalgeber, Signalgerät, Warntonsirene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 73,86*
€ 91,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,59*
€ 91,71*
Frei Haus
ab € 74,68*
€ 93,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,46*
€ 101,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,44*
€ 102,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.