Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal ST 40x40x2000mm rws vz hfr LF-K 1214qmm RAL9010 LUK40.040R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal ST 40x40x2000mm rws vz hfr LF-K 1214qmm RAL9010 LUK40.040R
Artikel-Nr.:
     262-E174J48
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339965144
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal ST 40x40x2000mm rws vz hfr LF-K 1214qmm RAL9010 LUK40.040R
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Deckel:
lose
Breite:
40 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
40 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1214 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: niedax kabelkanal, installationskanal, kabelkanal 2m, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 57,84*
€ 74,99*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 65,3012*
€ 78,1012*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 78,1012*
€ 92,94043
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,3012*
€ 77,70843
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 32,6506* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 937,2144* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.