Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandlerzähler Vierlei elektr digi 6A geeicht B 1A 4-331,2VN-L 80-575VL-L S0 A44212-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E166F79
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA170534R1000
EAN/GTIN:
     7392696705349
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Messwandlerzähler Vierlei elektr digi 6A geeicht B 1A 4-331,2VN-L 80-575VL-L S0 A44212-100
Weitere Informationen:
Anzahl der Stellen:
7
Anzeigeart:
digital
Ausführung:
Messwandler
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
Breite:
123 mm
Breite in Teilungseinheiten:
7
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Frequenz:
47.5 - 63 Hz
Geeicht:
ja
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Genauigkeitsklasse:
B
Höhe:
26.5 mm
Impulsart:
S0
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsrate:
0 - 0 Imp/kWh (kvarh)
Maximalstrom (Imax):
6 A
Messungsart Lastgang:
ja
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
80 - 575 V
Nennspannung (Un) N-L:
4 - 331.2 V
Nennstrom (In):
1 A
Polart:
Vierleiter
Rücklaufsperre:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tarifausführung:
Eintarif
Tiefe:
65 mm
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Zählertyp:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, abb drehstromzaehler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Tarifzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler, Zähler, Zählermodul, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 288,98*
€ 327,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 290,85*
€ 329,60*
Frei Haus
ab € 290,74*
€ 330,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 294,26*
€ 333,11*
Frei Haus
ab € 294,67*
€ 333,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,18*
€ 389,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,18*
€ 384,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,44*
€ 370,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,83*
€ 362,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,98*
€ 343,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
NSYAMRD15357SB
ab € 2,07*
Zubehör
ABB
2CDG110227R0011
ab € 638,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
Wieland
WS.005.3543
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.